Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Brother - Brother HSE 211 Krympestrømpe 6mm Hvit 1,5m - HSE211

KopierKopier
Brother - Brother HSE 211 Krympestrømpe 6mm Hvit 1,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 1,5 m

  • Båndbredde - 6 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766719193

Elnummer

1806003

Leverandørens varenummer

HSE211

Typebeskrivelse

1806003

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

1,5 m

Båndbredde:

6 mm

Varmebestandig:

Ja

Bredde: 6mm
Farge: Hvit krymp med sort tekst
Lengde: 1,5 meter
Krympeforhold: 2:1
Materiale: Polyolefin
Krympetemperatur: over 90 grader