Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Brother - Brother HSE 221 Krympestrømpe 9mm Hvit 1,5m - HSE221

KopierKopier
Brother - Brother HSE 221 Krympestrømpe 9mm Hvit 1,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 1,5 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766719209

Elnummer

1806004

Leverandørens varenummer

HSE221

Typebeskrivelse

1806004

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

1,5 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

Ja

Bredde: 9mm
Farge: Hvit krymp med sort tekst
Lengde: 1,5 meter
Krympeforhold: 2:1
Materiale: Polyolefin
Krympetemperatur: over 90 grader