Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Brother - Brothertape 12mm blå på klar - TZe133

KopierKopier
Brother - Brothertape 12mm blå på klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Andre

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766684873

Elnummer

1800002

Leverandørens varenummer

TZe133

Typebeskrivelse

TZe133

Tekstfarge:

Andre

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.