Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Brother - Brothertape 12mm rød på klar - TZe132

KopierKopier
Brother - Brothertape 12mm rød på klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Rød

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766684842

Elnummer

1800001

Leverandørens varenummer

TZe132

Typebeskrivelse

TZe132

Tekstfarge:

Rød

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.