Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - Brothertape 12mm sort/fl Oransje - TZB31

KopierKopier
Brother - Brothertape 12mm sort/fl Oransje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Andre

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766691628

Elnummer

1800029

Leverandørens varenummer

TZB31

Typebeskrivelse

TZeB31

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Andre

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.