Brother - Brothertape 12mm sort på grønn - TZ731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Grønn
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Brother TZe
EAN/GTIN
4977766691352
Elnummer
1806018
Leverandørens varenummer
TZ731
Typebeskrivelse
TZe731
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Grønn
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.


