Brother - Brothertape 12mm sort på rød - TZE-431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Rød
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766686242
Elnummer
1806012
Leverandørens varenummer
TZE-431
Typebeskrivelse
TZe431
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Rød
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.


