Brother - Brothertape 24mm sort på klar - TZe151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 24 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766684996
Elnummer
1800004
Leverandørens varenummer
TZe151
Typebeskrivelse
TZe151
Tekstfarge:
Svart
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
24 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.


