Brother - Brothertape 36mm sort på blå - TZE561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Blå
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 36 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766686594
Elnummer
1800003
Leverandørens varenummer
TZE561
Typebeskrivelse
TZe561
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Blå
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
36 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.


