Brother - Brothertape 9mm blå på hvit - TZ223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Andre
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 9 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766685146
Elnummer
1800007
Leverandørens varenummer
TZ223
Typebeskrivelse
TZe223
Tekstfarge:
Andre
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
9 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.


