Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - Brothertape 9mm hvit på sort - TZ325

KopierKopier
Brother - Brothertape 9mm hvit på sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766685665

Elnummer

1800016

Leverandørens varenummer

TZ325

Typebeskrivelse

TZe325

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.