Brother - Brothertape 9mm rød på hvit - TZ222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Rød
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 9 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766685115
Elnummer
1800006
Leverandørens varenummer
TZ222
Typebeskrivelse
TZe222
Tekstfarge:
Rød
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
9 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.


