Utgått

Brother - Brothertape 9mm rød på klar - TZe122

KopierKopier
Brother - Brothertape 9mm rød på klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Rød

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Brother TZe

EAN/GTIN

4977766052306

Elnummer

1800000

Leverandørens varenummer

TZe122

Typebeskrivelse

1800000

Tekstfarge:

Rød

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.