Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - Brothertape 9mm sort på rød - TZ421

KopierKopier
Brother - Brothertape 9mm sort på rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Rød

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766685887

Elnummer

1806011

Leverandørens varenummer

TZ421

Typebeskrivelse

TZe421

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Rød

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.