Brother - Merketape 12mm sort på hvit - TZ231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Brother TZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4977766052061
Elnummer
1861242
Leverandørens varenummer
TZ231
Typebeskrivelse
Merketape serie TZ
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.