Brother - Merketape 6mm sort på klar - TZ111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 6 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Brother TZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4977766052368
Elnummer
1861272
Leverandørens varenummer
TZ111
Typebeskrivelse
Merketape serie TZ
Tekstfarge:
Svart
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
6 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.