Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - Tape 18mm Sort på Gul 8 Mtr - TZE641

KopierKopier
Brother - Tape 18mm Sort på Gul 8 Mtr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 18 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766686716

Elnummer

1806002

Leverandørens varenummer

TZE641

Typebeskrivelse

TZE641

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

18 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.