Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Brother - TX231 12MM TAPE SORT PÅ HVIT - 1711000042

KopierKopier
Brother - TX231 12MM TAPE SORT PÅ HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 15,4 m

  • Båndbredde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766051224

Elnummer

1864189

Leverandørens varenummer

1711000042

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

15,4 m

Båndbredde:

12 mm

Beskrivelse ikke tilgjengelig