Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TX631 12MM TAPE SORT PÅ GUL - 1711000047

KopierKopier
Brother - TX631 12MM TAPE SORT PÅ GUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 15,4 m

  • Båndbredde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766051293

Elnummer

1864188

Leverandørens varenummer

1711000047

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

15,4 m

Båndbredde:

12 mm

Brother TZ tape, 12 mm, Sort på gul