Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TX731 12MM TAPE SORT PÅ GRØNN - 1711000048

KopierKopier
Brother - TX731 12MM TAPE SORT PÅ GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Grønn

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 15,4 m

  • Båndbredde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766051309

Elnummer

1864187

Leverandørens varenummer

1711000048

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tekstfarge:

Grønn

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

15,4 m

Båndbredde:

12 mm

Beskrivelse ikke tilgjengelig