Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZ262 36MM TAPE RØD PÅ HVIT - 1711000270

KopierKopier
Brother - TZ262 36MM TAPE RØD PÅ HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Rød

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 36 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766054263

Elnummer

1863463

Leverandørens varenummer

1711000270

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Rød

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

36 mm

Varmebestandig:

nei

Brother TZ tape, 36 mm, Rød på hvit