Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZC-31 Tape 12mm sort på fluor gul - TZC31

KopierKopier
Brother - TZC-31 Tape 12mm sort på fluor gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766691659

Elnummer

1800037

Leverandørens varenummer

TZC31

Typebeskrivelse

TZEC31

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.