Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE132 12MM TAPE RØD PÅ KLAR - 1711000221

KopierKopier
Brother - TZE132 12MM TAPE RØD  PÅ KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Rød

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052146

Elnummer

1863435

Leverandørens varenummer

1711000221

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Rød

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

nei

Brother TZ tape, 12 mm, Rød på klar