Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE133 12MM TAPE BLÅ PÅ KLAR - 1711000222

KopierKopier
Brother - TZE133 12MM TAPE BLÅ  PÅ KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Andre

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052160

Elnummer

1863437

Leverandørens varenummer

1711000222

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Andre

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

nei

Brother TZ tape, 12 mm, Blå på klar