Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE151 24MM TAPE SORT PÅ KLAR - 1711000250

KopierKopier
Brother - TZE151 24MM TAPE SORT PÅ KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 24 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052658

Elnummer

1863455

Leverandørens varenummer

1711000250

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

24 mm

Varmebestandig:

Ja

Brother TZ tape, 24 mm, Sort på klar