Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE223 9MM TAPE BLÅ PÅ HVIT - 1711000213

KopierKopier
Brother - TZE223  9MM TAPE BLÅ  PÅ HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Andre

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052337

Elnummer

1863423

Leverandørens varenummer

1711000213

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Andre

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

nei

Brother TZ tape, 9 mm, Blå på hvit