Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE231 12MM TAPE SORT PÅ HVIT - 1711000223

KopierKopier
Brother - TZE231 12MM TAPE SORT PÅ HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4977766052061

Elnummer

1863427

Leverandørens varenummer

1711000223

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Brother TZ tape, 6 mm, Sort på gul