Brother - TZE251 24MM TAPE SORT PÅ HVIT - 1711000253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 24 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766052672
Elnummer
1863456
Leverandørens varenummer
1711000253
Typebeskrivelse
Merketape
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
24 mm
Varmebestandig:
Ja
Brother TZE tape, 24 mm, Sort på hvit