Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE253 24MM TAPE BLÅ PÅ HVIT - 1711000255

KopierKopier
Brother - TZE253 24MM TAPE BLÅ PÅ HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Andre

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 24 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052788

Elnummer

1863460

Leverandørens varenummer

1711000255

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Andre

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

24 mm

Varmebestandig:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig