Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE263 36MM TAPE BLÅ PÅ HVIT - 1711000271

KopierKopier
Brother - TZE263 36MM TAPE BLÅ PÅ HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Andre

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 36 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766054256

Elnummer

1863464

Leverandørens varenummer

1711000271

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Andre

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

36 mm

Beskrivelse ikke tilgjengelig