Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE315 6MM TAPE HVIT PÅ SORT - 1711000206

KopierKopier
Brother - TZE315  6MM TAPE HVIT PÅ SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 6 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052399

Elnummer

1863413

Leverandørens varenummer

1711000206

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

6 mm

Varmebestandig:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig