Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Brother - TZE335 12MM TAPE HVIT PÅ SORT - 1711000227

KopierKopier
Brother - TZE335 12MM TAPE HVIT PÅ SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052191

Elnummer

1863440

Leverandørens varenummer

1711000227

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig