Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE344 18MM TAPE GULL PÅ SORT - 1711000244

KopierKopier
Brother - TZE344 18MM TAPE GULL PÅ SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Gull

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 18 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052023

Elnummer

1863453

Leverandørens varenummer

1711000244

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Gull

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

18 mm

Varmebestandig:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig