Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE345 18MM TAPE HVIT PÅ SORT - 1711000245

KopierKopier
Brother - TZE345 18MM TAPE HVIT PÅ SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 18 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052030

Elnummer

1863454

Leverandørens varenummer

1711000245

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

18 mm

Varmebestandig:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig