Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Brother - TZE451 24MM TAPE SORT PÅ RØD - 1711000258

KopierKopier
Brother - TZE451 24MM TAPE SORT PÅ RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Rød

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 24 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766052689

Elnummer

1863457

Leverandørens varenummer

1711000258

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Rød

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

24 mm

Varmebestandig:

nei

Brother TZ tape, 24 mm, Sort på rød