Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZE541 18MM TAPE SORT PÅ BLÅ - 1711000247

KopierKopier
Brother - TZE541 18MM TAPE SORT PÅ BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Blå

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766051972

Elnummer

1863448

Leverandørens varenummer

1711000247

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Blå

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

18 mm

Brother TZ tape, 18 mm, Sort på blå