Brother - TZE661 36MM TAPE SORT PÅ GUL - 1711000267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Gul
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 36 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766054225
Elnummer
1863467
Leverandørens varenummer
1711000267
Typebeskrivelse
Merketape
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Gul
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
36 mm
Varmebestandig:
Ja
Brother TZ tape, 36 mm, Sort på gul


