Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZEFX631 12MM SORT/GUL, FLEXI - 1711631631

KopierKopier
Brother - TZEFX631 12MM SORT/GUL, FLEXI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766608725

Elnummer

1805075

Leverandørens varenummer

1711631631

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig