Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brother - TZES621 9MM SORT/GUL EKSTRA L - 1711000621

KopierKopier
Brother - TZES621 9MM SORT/GUL EKSTRA L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766601344

Elnummer

1861544

Leverandørens varenummer

1711000621

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig