Cable Clamp - Regulerbar kabelholder Cable Clamp medium - CCMP090303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - nei
Diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0692420710081
Elnummer
8876967
Leverandørens varenummer
CCMP090303
Typebeskrivelse
8876967
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
nei
Diameter:
50 mm
Høyde:
50 mm
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
nei
Farge:
Svart


