Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Cable Clamp - Regulerbar kabelholder Cable liten - CCSP030903

KopierKopier
Cable Clamp - Regulerbar kabelholder Cable liten

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med montasjemateriell - nei

  • Diameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0692420710074

Elnummer

8876951

Leverandørens varenummer

CCSP030903

Typebeskrivelse

8876951

Modell / utførelse:

Enkelt

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med montasjemateriell:

nei

Diameter:

60 mm

Høyde:

60 mm

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

nei

Farge:

Gul

Kabel klemme liten. For ledninger fra 1,5 - 3cm, Løsning for å få system og orden på alle typer ledninger, kabler, slanger osv. Den smarte konstruksjonen gjør dem enkle å bruke og med regulerbar størrelse blir bruksområdene mange. Alt fra store skjøteledninger til mindre ledninger på forskjellige apparater.