Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cable Clamp - Regulerbar kabelholder Cablel Clamp stor - CCLP030909

KopierKopier
Cable Clamp - Regulerbar kabelholder Cablel Clamp stor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med montasjemateriell - nei

  • Diameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0692420710098

Elnummer

8876968

Leverandørens varenummer

CCLP030909

Typebeskrivelse

8876968

Modell / utførelse:

Enkelt

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med montasjemateriell:

nei

Diameter:

80 mm

Høyde:

80 mm

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

nei

Farge:

Gul

Løsning for å få system og orden på alle typer ledninger, kabler, slanger osv. Den smarte konstruksjonen gjør dem enkle å bruke og med regulerbar størrelse blir bruksområdene mange. Alt fra store skjøteledninger til mindre ledninger på forskjellige apparater.