Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Cable Clamp - Regulerbar kabelholder Mega Clamp - MC4509

KopierKopier
Cable Clamp - Regulerbar kabelholder Mega Clamp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med montasjemateriell - nei

  • Diameter - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0692420429075

Elnummer

8876969

Leverandørens varenummer

MC4509

Typebeskrivelse

8876969

Modell / utførelse:

Enkelt

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med montasjemateriell:

nei

Diameter:

100 mm

Høyde:

100 mm

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

nei

Farge:

Gul

En løsning for å få system og orden på alle typer ledninger, kabler, slanger osv. Den smarte konstruksjonen gjør dem enkle å bruke og med regulerbar størrelse blir bruksområdene mange. Brukes til tykke og store kabler og slanger som f.eks. hageslangen eller lange skjøteledninger.