Cable Detection - EZi signaltang- til signalindusering på kabel - 8062769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640163574760
Elnummer
8062769
Leverandørens varenummer
8062769
Typebeskrivelse
8062769
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1000 A


