Cable Detection - EZiCAT i550-t100 Kit Komplett kabelsøkning med dybdemåling - 8062863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 300 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445900473
Elnummer
8062863
Leverandørens varenummer
8062863
Typebeskrivelse
8062863
Maks søkedybde:
300 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Instrumentet har ut over standardfrekvensene 50/60 Hz og radiofrekvenssøkning, et 8 eller 33kHz søkesignal som kan benyttes på en spenningsløs kabel f.eks. ved å sette transmitteren direkte på jorden over kabelen og la den indusere signalet på kabelen. Du slipper da direkte tilkobling på kabelen. Utover dette har EZiCAT i550 dybdemåling for enkel kontroll f.eks. før gravearbeider.
Transmitteren er innbygget i en liten vanntett koffert som kan betjenes i lukket tilstand som har en kapsling på IP65 og kan benyttes i terrenget i alt slags vær. Selve kabelsøkeren har en kapslings IP54.
Instrumentet er spesielt egnet for elektrikeren, gartneren og entreprenøren.
Leveres komplett og klar til bruk med sender, mottaker, tilkoblingskabler, batterier, jordspydssett, brukerveiledning og en praktisk transportveske.


