Cable Detection - Ultra Standard 5W A-Frame kit, komplett kabelsøkersett med A-Ramme - 8062864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 600 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445900428
Elnummer
8062864
Leverandørens varenummer
8062864
Typebeskrivelse
8062864
Maks søkedybde:
600 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Instrumentet har en stor og oversiktlig grafisk LCD-skjerm, og sikrer med den nyutviklede og hurtige hardware, at du aldri er i tvil om du går den riktige veien. ”Kompasset” på skjermen reagerer raskt og viser umiddelbart om du flytter deg bort fra kabelen.
Vann i en kabelskjøter, ødelagt isolasjon ved å grave eller bare naturlig slitasje? Ikke noe problem. Med A-ramme, blir kabelfeil i jord også funnet i alle typer terreng. Enkel indikasjon med piler som forteller deg hvilken retning feilen er, inntil du står rett over den.
Ultra 5W Standard A-frame kit leveres komplett klar til bruk med Ultra standard mottaker, 5W-senderen, A-ramme, tilkoblingskabler og jordspydssett og praktisk bæreveske.
Husk også å se på "Ultra Avansert" som har enda flere funksjoner.


