Cable Detection - Ultra Standard 5W, komplett kabelsøkersett - 8062441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 600 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445900510
Elnummer
8062441
Leverandørens varenummer
8062441
Typebeskrivelse
8062441
Maks søkedybde:
600 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Ultra System kabel lokator er et multi-frekvens presisjon instrument for å finne og spore nedgravde kabler og rør. Kabelsøkeren har en avansert betjenings funksjon, som gjør at brukeren kan få de optimale innstillinger, for å maksimere søkingens ytelse i de mest utfordrende og komplekse forholdene på stedet.
Instrumentet har en stor og oversiktlig grafisk LCD-skjerm, og sikrer med den nyutviklede og hurtige hardware, at du aldri er i tvil om du går den riktige veien. ”Kompasset” på skjermen reagerer raskt og viser umiddelbart om du flytter deg bort fra kabelen.
Vann i en kabelskjøter, ødelagt isolasjon ved å grave eller bare naturlig slitasje? Ikke noe problem. Ved å benytte A-ramme (Opsjon), blir kabelfeil i jord også funnet i alle typer terreng. Enkel indikasjon med piler som forteller deg hvilken retning feilen er, inntil du står rett over den.
Ultra 5W Standard kit leveres komplett klar til bruk med Ultra standard mottaker, 5W-senderen, tilkoblingskabler og jordspydssett og praktisk bæreveske.
Instrumentet har en stor og oversiktlig grafisk LCD-skjerm, og sikrer med den nyutviklede og hurtige hardware, at du aldri er i tvil om du går den riktige veien. ”Kompasset” på skjermen reagerer raskt og viser umiddelbart om du flytter deg bort fra kabelen.
Vann i en kabelskjøter, ødelagt isolasjon ved å grave eller bare naturlig slitasje? Ikke noe problem. Ved å benytte A-ramme (Opsjon), blir kabelfeil i jord også funnet i alle typer terreng. Enkel indikasjon med piler som forteller deg hvilken retning feilen er, inntil du står rett over den.
Ultra 5W Standard kit leveres komplett klar til bruk med Ultra standard mottaker, 5W-senderen, tilkoblingskabler og jordspydssett og praktisk bæreveske.