Utgått

Cable Detection - Utili-Finder Kit- Enkel kabelsøkning direkte fra stikkontaken - 8062862

KopierKopier
Cable Detection - Utili-Finder Kit- Enkel kabelsøkning direkte fra stikkontaken

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 300 cm

  • Tilpasset arbeid under spenning - Ja

  • Kabelsorteringsfunksjon - nei

  • Egnet for søk etter tre - nei

  • Egnet for søk etter metall - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445900176

Elnummer

8062862

Leverandørens varenummer

8062862

Typebeskrivelse

8062862

Maks søkedybde:

300 cm

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Kabelsorteringsfunksjon:

nei

Egnet for søk etter tre:

nei

Egnet for søk etter metall:

Ja

Egnet for søk etter plast:

nei

Utili-Finder er et system som enkelt lokaliserer nedgravde strømkabler rundt huset eller området. Å vite plasseringen av nedgravde kabler er avgjørende for å beskytte personell og utstyr ifb. grave prosjektet. Skaden kan medføre unødvendige kostnader, og kan skape forsinkelser i prosjektet og kan føre til personskade.

Utili-Trace er utviklet for å spesifikt oppdage og filtrere utili-Gen signal ved bruk av den nyeste Digital Signal prosessering teknikk. Instrumentet har LCD bargraph skjerm og lyd indikator som automatisk justerer signalet, og gjør det enklere å finne nedgravde kabler .

Utili-Finder er et unikt system som er svært enkel å bruke. Plugg inn utili-Gen i kontakten inne i bygningen og du er klar for spore etter nedgravde strømkabler. Andre ledende føringer som, gassrør, vannrør og telekabler kan også lokaliseres, hvis anlegget er forbunnet til det elektriske jordingssystem.

• Finn strømkabler
• Redusere kabel brudd
• Unngå reparasjonskostnader og forsinkelser

Funksjoner:
Enkel å betjene, trykk og gå
Holdbar og pålitelig utforming
varslingssystem
Innebygd funksjonstest
Sollys lesbar skjerm
Peak Hold visning - Nøyaktig pinpointing
Lett og bærbar med bag
Tar standardbatterier