Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Cadweld - Cadweld PLUS,#115,F20 - 30110099

KopierKopier
Cadweld - Cadweld PLUS,#115,F20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Jording

  • Emballasje - Integrert

  • Tenning - Elektronisk tenning

  • UL-kvalitetsmerke - Ja

  • Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810002306

Elnummer

2041277

Leverandørens varenummer

30110099

Typebeskrivelse

2041277

Bruksområde:

Jording

Emballasje:

Integrert

Tenning:

Elektronisk tenning

UL-kvalitetsmerke:

Ja

Egnet til jernbaneapplikasjon:

Ja

Redusert utslippsforbindelse:

nei

Sveisemetall for eksotermisk sveising levert i hermetisk lukket metallkapsling som hindrer fuktpåvirkning. Hver dose har et metallbånd der en elektronisk tenner kan tilkobles for å starte selve reaksjonen og da sveisingen. Dette gjør disse dosene mye sikrere da det ikke behøves et startpulver og dosene vil heller ikke bli påvirket av risting og håndtering slik som de klassiske sveisedosene ble med utfallet at de ble veldig vanskelig å tenne.

Størrelse på denne dosen er 115 gram og det er 10 doser i pakken. Sveisedosen er komplett for en sveis og det trengs ingen andre tillegg til denne bortsett fra dedikert sveiseform og en elektronisk tenner. Hver størrelse har sin egen fargekode og 115g har fargen orange.

Beregnet for antenning med elektronisk tenner, og for bruk til standard Cadweld sveiseformer som har sveiselokk for PLUS systemet. Det må ikke benyttes sveisedoser som ikke er tilpasset den sveiseformen en skal benytte. Sveiseformene har dosestørrelse påstemplet (#115PLUS20).

Cadweld

Et Cadweld-produkt

Oppdag Cadweld-serien