Cadweld - Cadweld PLUS2 komplett - 30110152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Grafitt
Bruksområde - Andre
Passer til bruk i høyspenningsområder - Ja
Egnet for katode sveising - nei
Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003006
Elnummer
2041288
Leverandørens varenummer
30110152
Typebeskrivelse
Cadweld Pus2 Komplett
Materiale:
Grafitt
Bruksområde:
Andre
Passer til bruk i høyspenningsområder:
Ja
Egnet for katode sveising:
nei
Egnet til jernbaneapplikasjon:
Ja
Passer til flere bruksområder:
Ja
Tung utførelse:
nei
Redusert utslippsforbindelse:
nei
Sveiseformen er tilpasset til ledertverrsnitt opp til 70 mm². Inkluderer også sveiseformer for å sveise wire på vertikale jordspyd (NYHET).
Smelter sammen kobber og kobber, kobber og stål, kobber og kobberbelagt stål, kobber og bronse/messing, stål og stål, osv. Gir en permanent molekylær sammensmeltning som ikke kan løsne eller korrodere og resulterer i en lang levetid.
Et Cadweld-produkt
Oppdag Cadweld-serien


